missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brom-4-Methylbenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-methylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 209.0°C to 210.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 215.05 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'