missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Sparsam löslich in Wasser (0.92 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Sparsam löslich in Wasser (0.92 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide |
Schmelzpunkt | 152°C to 154°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 150822 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble in water (0.92g/L at 25°C). |
Formelmasse | 219 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'