missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
-Bromo-N,N-Dimethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Bromo-N,N-dimethylaniline is involved in fluorination using metal fluoride in the presence of 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl (AdBrettPhos)-based Pd precatalyst, used to prepare 3-fluoro-N,N- dimethylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-N, N-Dimethylanilin ist an der Fluorierung mit Metallfluorid in Gegenwart von 2-(di-1-adamantylphosphin)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-tri-i-propyl-1,1′-biphenyl (AdBrettPhos)-basierter Pd-Vorkatalysator, der zur Herstellung von 3-fluor-N, N- Dimethylanilin verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
3-Brom-N, N-Dimethylanilin ist an der Fluorierung mit Metallfluorid in Gegenwart von 2-(di-1-adamantylphosphin)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-tri-i-propyl-1,1′-biphenyl (AdBrettPhos)-basierter Pd-Vorkatalysator, der zur Herstellung von 3-fluor-N, N- Dimethylanilin verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-N,N-dimethylaniline |
Schmelzpunkt | 11°C |
Dichte | 1.365 |
Siedepunkt | 126°C (14 mmHg) |
Brechungsindex | 1.6015 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2079908 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. |
Formelmasse | 200.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'