missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brombenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
3-Bromobenzoic acid was used as test solute in the determination of acidity constants by capillary zone electrophoresis. It was used as internal standard to study the retention mechanisms of an unmodified and a hydroxylated polystyrene-divinylbenzene polymer by solid-phase extraction. It was also used in synthesis of N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-bromobenzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromobenzoesäure wurde als Testlösung bei der Bestimmung von Säurekonstanten durch Kapillarzonenelektrophorese verwendet. Es wurde als interner Standard zur Untersuchung der Retentionsmechanismen eines nicht modifizierten und eines hydroxylierten Polystyrol-Divinylbenzol-Polymers durch Festphasenextraktion verwendet. Es wurde auch zur Synthese von N-(1,1-Dimethyl-2-Hydroxyethyl)-3-Bromobenzamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Bromobenzoesäure wurde als Testlösung bei der Bestimmung von Säurekonstanten durch Kapillarzonenelektrophorese verwendet. Es wurde als interner Standard zur Untersuchung der Retentionsmechanismen eines nicht modifizierten und eines hydroxylierten Polystyrol-Divinylbenzol-Polymers durch Festphasenextraktion verwendet. Es wurde auch zur Synthese von N-(1,1-Dimethyl-2-Hydroxyethyl)-3-Bromobenzamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 153°C to 157°C |
Dichte | 1.948 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2041792 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 201.02 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'