missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chlorpropionsäure, 98 %
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloropropionic acid |
Schmelzpunkt | 37°C to 41°C |
Dichte | 1.27 |
Siedepunkt | 203°C to 205°C |
Flammpunkt | 122°C (251°F) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1098495 |
Merck Index | 14,2159 |
Formelmasse | 108.53 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'