missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one is used as an intermediate for the manufacture of medicines. It is used for the preparation of Glimepiride (G410150), and its intermediates and as antidiabetic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Es wird zur Herstellung von Glimepirid (G410150) und seinen Zwischenprodukten sowie als Antidiabetikum eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Es wird zur Herstellung von Glimepirid (G410150) und seinen Zwischenprodukten sowie als Antidiabetikum eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one |
Schmelzpunkt | 100°C to 104°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 4-Ethyl-3-Methyl-1,2-Dihydropyrrol-5-on |
Formelmasse | 125.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'