missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Fluor-4-(pentafluorthio)-Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen, Oxidationsmitteln und aktiven Metallen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen, Oxidationsmitteln und aktiven Metallen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
Dichte | 1.486 |
Siedepunkt | 151°C to 153°C |
Flammpunkt | 81°C (177°F) |
Brechungsindex | 1.4656 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 226.56 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'