missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3'-Fluoracetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3'-Fluoroacetophenone is used as raw material and intermediate in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′-Fluoracetophenon wird als Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln. Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung. Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden.
3′-Fluoracetophenon wird als Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln. Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung. Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Fluoroacetophenone |
Schmelzpunkt | -3°C |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 80°C to 81°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 80°C (176°F) |
Brechungsindex | 1.509 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 907041 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 138.14 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'