missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hexin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Hexyne is used in the synthesis of fused hetero-hydropyridyl ligands bonded to the {Ru(p-cymene)} organometallic moiety by reacting with ruthenacycles. It was also used in the preparation of [4+2] cycloaddition product by reacting with borole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hexin wird bei der Synthese von fusionierten Hetero-Hydropyridyl-Liganden verwendet, die mit dem organometallischen Anteil {Ru(p-Cymen)} verbunden sind, indem sie mit Ruthenacyclen reagieren. Es wird auch bei der Herstellung von [4+2]-Cycloadditionsprodukten durch Reaktion mit Borol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
3-Hexin wird bei der Synthese von fusionierten Hetero-Hydropyridyl-Liganden verwendet, die mit dem organometallischen Anteil {Ru(p-Cymen)} verbunden sind, indem sie mit Ruthenacyclen reagieren. Es wird auch bei der Herstellung von [4+2]-Cycloadditionsprodukten durch Reaktion mit Borol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hexyne |
Dichte | 0.721 |
Siedepunkt | 80°C to 82°C |
Flammpunkt | −10°C (14°F) |
Geruch | Characteristic |
Strukturformel | CH3CH2C≡CCH2CH3 |
Brechungsindex | 1.411 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1731158 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'