missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-Dodecatrien, 97+ % (Gesamtalkohole), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene |
Namenshinweis | ≥97% (total alcohols) |
Schmelzpunkt | -75.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 0.8700g/mL |
Siedepunkt | 114.0°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | 96°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4780 to 1.4830 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'