missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxyazetidin Hydrochlorid, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxyazetidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 85.0°C to 90.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 109.56 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'