missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxybuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Hydroxybutyric acid is used in enantioselective synthesis of D-(-)-3-hydroxybutyric acid by escherichia coli. It forms films of random copolymer with (R)-3-hydroxypentanoic acid, (R)-3-hydroxyhexanoic acid, 4-hydroxybutyric acid, 6-hydroxyhexanoic acid and (S,S)-lactide by the melt-crystallized method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxybuttersäure wird bei der enantioselektiven Synthese von D-(-)-3-Hydroxybuttersäure durch Escherichia coli verwendet. Es bildet Schichten aus zufälligem Copolymer mit (R)-3-Hydroxypentansäure, (R)-3-Hydroxyhexansäure, 4-Hydroxybuttersäure, 6-Hydroxyhexansäure und (S,S)-Lactid nach dem schmelzkristallisierten Verfahren.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
3-Hydroxybuttersäure wird bei der enantioselektiven Synthese von D-(-)-3-Hydroxybuttersäure durch Escherichia coli verwendet. Es bildet Schichten aus zufälligem Copolymer mit (R)-3-Hydroxypentansäure, (R)-3-Hydroxyhexansäure, 4-Hydroxybuttersäure, 6-Hydroxyhexansäure und (S,S)-Lactid nach dem schmelzkristallisierten Verfahren.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxybutyric acid |
Schmelzpunkt | 36°C to 39°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,4816 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol and ether. |
Formelmasse | 104.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'