missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxypyrazin-2-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Apart from biological importance of pyridine-2-carboxamide (picolinamide, pia) as well as of its derivatives such as 3-hydroxypyridine-2-carboxamide (3-OHpia), as ligands they have found their extensive application in coordina- tion chemistry in crystal engineering .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2-Carboxamid (Picolinamid, pia) sowie seine Derivate wie 3-Hydroxypyridin-2-Carboxamid (3-OHpia) sind nicht nur biologisch von großer Bedeutung, sondern finden auch als Liganden umfangreiche Anwendung in der Koordinationschemie in der Kristalltechnik.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Pyridin-2-Carboxamid (Picolinamid, pia) sowie seine Derivate wie 3-Hydroxypyridin-2-Carboxamid (3-OHpia) sind nicht nur biologisch von großer Bedeutung, sondern finden auch als Liganden umfangreiche Anwendung in der Koordinationschemie in der Kristalltechnik.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide |
Schmelzpunkt | ∽270°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 139.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'