missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Iodophenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Iodophenylacetonitrile is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodophenylacetonitril ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3-Iodophenylacetonitril ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodophenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 33°C to 35°C |
Siedepunkt | 138°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 7350695 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 243.05 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'