missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methoxy-4-Nitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid was used in detection of nitroaromatic compounds by CdSe- quantum dots capped with polyamidoamine dendrimer-1,12-diaminododecane core-generation 4 nanocomposites. It was used in the synthesis of vorozole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxy-4-Nitrobenzoesäure wurde für den Nachweis von nitroaromatischen Verbindungen durch CdSe- Quantenpunkte verwendet, die mit Polyamidoamin-Dendrimer-1,12-Diaminododecan-Nanokompositen der Kern-Generation 4 gekappt wurden. Es wurde in der Synthese von Vorozol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
3-Methoxy-4-Nitrobenzoesäure wurde für den Nachweis von nitroaromatischen Verbindungen durch CdSe- Quantenpunkte verwendet, die mit Polyamidoamin-Dendrimer-1,12-Diaminododecan-Nanokompositen der Kern-Generation 4 gekappt wurden. Es wurde in der Synthese von Vorozol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 231°C to 235°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2696042 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 197.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'