missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methoxyazetidin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
It is used in the preparation of isoxazole-thiazole derivatives as GABA. It is a receptor inverse agonists for use in the treatment of cognitive disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Isoxazol-Thiazol-Derivaten als GABA verwendet. Es ist ein Rezeptor-Inverse-Agonist für die Behandlung von kognitiven Störungen.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien und Hitze vermeiden.
Es wird bei der Herstellung von Isoxazol-Thiazol-Derivaten als GABA verwendet. Es ist ein Rezeptor-Inverse-Agonist für die Behandlung von kognitiven Störungen.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien und Hitze vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxyazetidine hydrochloride |
Siedepunkt | 143°C to 149°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 123.58 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'