Learn More
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methyl-3-oxetanmethanol wurde zur Herstellung von sternförmigem Copolymer verwendet, das aus einem hochverzweigten Poly(3-methyl-3-oxetanmethanol)-Kern und Polytetrahydrofuran-Armen und Pyridyldisulfid-funktionalisiertem zyklischen Carbonatmonomer besteht, das für die Synthese von funktionellem Poly(ε-Caprolacton) erforderlich ist, das anhängende Pyridyl-Disulfidgruppen und δLactamgruppen enthält. Es wird zur Synthese von Oktahydroindol-Alkaloiden und γ-Butenoliden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bei 4 °C aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-3-oxetanemethanol |
Dichte | 1.024 |
Siedepunkt | 79°C to 80°C (40 mmHg) |
Flammpunkt | 98°C (208°F) |
Brechungsindex | 1.446 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 102773 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol. |
Formelmasse | 102.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only