missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Methylamino)-oxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich (307 g/l) (25 °C)
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich (307 g/l) (25 °C)
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Methylamino)oxetane |
Flammpunkt | 40°C (104°F) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN1993 |
Löslichkeitsinformationen | Very Soluble (307g/L) (25°C) |
Formelmasse | 87.12 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'