missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methylbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
3-Methylbenzophenone is used as a pharmaceutical intermediate or Ketoprofen intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylbenzophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt oder Ketoprofen-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
3-Methylbenzophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt oder Ketoprofen-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylbenzophenone |
Dichte | 1.093 |
Siedepunkt | 316°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.598 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2045488 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
Formelmasse | 196.25 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'