missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3'-Methylbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 266.75 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'