missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Methylsulfonylamino)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzeneboronsäure vermittelt die ortho-spezifische Alpha-Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Chemikalie selbst kann als Vorlage für die Diels-Alder-Reaktion verwendet werden, indem sie eine Verbindung mit einem Hydroxydien und einem Hydroxy-Dieneophile bildet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kalt aufbewahren.
Benzeneboronsäure vermittelt die ortho-spezifische Alpha-Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Chemikalie selbst kann als Vorlage für die Diels-Alder-Reaktion verwendet werden, indem sie eine Verbindung mit einem Hydroxydien und einem Hydroxy-Dieneophile bildet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kalt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 90°C to 96°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 215.03 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'