missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methylxanthin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylxanthine |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 26,453 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 166.14 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methylxanthine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'