Learn More
3-n-Hexylthiophen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-n-Hexylthiophene is a conducting polymer precursor. may be used in the synthesis of poly(3-hexylthiophene). MgKR X-ray and low energy electron induced oligomerization of physisorbed layers of 3-hexylthiophene condensed on clean gold results in the formation of an organic film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-n-Hexylthiophen ist ein leitender Polymervorläufer und kann bei der Synthese von Poly(3-hexylthiophen) verwendet werden. Die MgKR-Röntgen- und niederenergetische elektroneninduzierte Oligomerisierung von physisorbierten Schichten von 3-Hexylthiophen, die auf reinem Gold kondensiert sind, führt zur Bildung eines organischen Films.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-n-Hexylthiophene |
| Dichte | 0.936 |
| Siedepunkt | 65°C (0.45 mmHg) |
| Flammpunkt | 37°C (99°F) |
| Geruch | Stench |
| Brechungsindex | 1.496 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1617129 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly soluble in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.