missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Pipettes Filter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Protection filters for tip cones/lower parts of Eppendorf Research™
- 3 neo pipettes large-volume models (2 mL, 5 mL, 10 mL)
- Available in Red, Violet and Turquoise color code with 1 sleeve
- Use no replace worn/clogged filters
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipettes |
| Material | Polyethylene |
| Typ | Protection Filter |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipette Tips |
| Menge | 1 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur