missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Nitrophthalonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Nitrophthalonitrile is a useful dye for biological research purposes. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, chemicals, dyestuff and phthalocyanine blue pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrophthalonitril ist ein nützlicher Farbstoff für biologische Forschungszwecke. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Chemikalien, Farbstoffen und Phthalocyanin-Blaupigmenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen kompatibel.
3-Nitrophthalonitril ist ein nützlicher Farbstoff für biologische Forschungszwecke. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Chemikalien, Farbstoffen und Phthalocyanin-Blaupigmenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen kompatibel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Nitrophthalonitrile |
Schmelzpunkt | 162°C to 165°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2263686 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 173.13 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'