missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phenyl-1-propyne, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Phenyl-1-propyne is used as a starting material in the synthesis of 4-phenyl-2-butyn-1-ol. It is also used in the preparation of beta-hydroxytriazoles and indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenyl-1-Propyn wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 4-Phenyl-2-Butyn-1-ol verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Beta-Hydroxytriazolen und Indolen verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
3-Phenyl-1-Propyn wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 4-Phenyl-2-Butyn-1-ol verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Beta-Hydroxytriazolen und Indolen verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenyl-1-propyne |
Namenshinweis | stabilized |
Dichte | 0.934 |
Siedepunkt | 75°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 52°C (126°F) |
Strukturformel | C6H5CH2C≡CH |
Brechungsindex | 1.526 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Formelmasse | 116.16 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'