missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phenylpropylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
3-Phenylpropylamine is is a compound used for the synthesis of various pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpropylamin ist eine Verbindung, die für die Synthese verschiedener Pharmazeutika verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Luft und unter trockenem Inertgas lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
3-Phenylpropylamin ist eine Verbindung, die für die Synthese verschiedener Pharmazeutika verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Luft und unter trockenem Inertgas lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenylpropylamine |
Dichte | 0.949 |
Siedepunkt | 220°C to 221°C |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.525 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 2205526 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'