missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Trifluormethoxy)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluormethoxy)anilin kann bei der chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
3-(Trifluormethoxy)anilin kann bei der chemischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethoxy)aniline |
Dichte | 1.325 |
Siedepunkt | 72°C to 75°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 776921 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'