missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Trifluormethoxy)thiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethoxy)thiophenol |
Brechungsindex | 1.477 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 3-trifluoromethoxy thiophenol, 3-trifluoromethoxy benzenethiol, 3-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol, 3-trifluoromethoxy, acmc-1cejb, 3-trifluoromethoxythiophenol, 3-trifluoromethoxy benzene thiol, 3-trifluoromethyloxy benzenethiol, benzenethiol,3-trifluoromethoxy, 3-thio-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 194.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'