missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Trifluormethylthio)anilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-(Trifluoromethylthio)aniline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also involved in the regioselective Friedel-Crafts alkylation in hexafluoroacetone sesquihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trifluoromethylthio)anilin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist auch an der regioselektiven Friedel-Crafts-Alkylierung in Hexafluoroaceton-Sesquihydrat beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
3-(Trifluoromethylthio)anilin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist auch an der regioselektiven Friedel-Crafts-Alkylierung in Hexafluoroaceton-Sesquihydrat beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethylthio)aniline |
Dichte | 1.348 |
Siedepunkt | 221°C to 224°C |
Flammpunkt | 103°C (218°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.522 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 193.19 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'