missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinyl)-ethyl] anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is an intermediate for the preparation of Elacridar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt für die Vorbereitung von Elacridar.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Es ist ein Zwischenprodukt für die Vorbereitung von Elacridar.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
Formelmasse | 312.41 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'