missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 210.08 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'