missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4,4-Trifluor-2-butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is used for the synthesis of racemic 2-amino-5,5,5-trifluoro-3-methylpentanoic acid as fluorinated synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Synthese von racemischer 2-Amino-5,5,5-trifluor-3-methylpentansäure als fluoriertes Synthon verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten. Aerosolbildung vermeiden.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Synthese von racemischer 2-Amino-5,5,5-trifluor-3-methylpentansäure als fluoriertes Synthon verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten. Aerosolbildung vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4,4-Trifluoro-2-butanone |
Dichte | 1.05 |
Siedepunkt | 95°C to 96°C |
Flammpunkt | 37°C (99°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Formelmasse | 126.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'