missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4,4-Trifluor-3-Hydroxy-3-(Trifluormethyl)butansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid is a beta-hydroxy acid undergoes cyclization reaction to prepare beta-lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4,4-Trifluor-3-hydroxy-3-(trifluormethyl)buttersäure ist eine Beta-Hydroxysäure, aus der durch Cyclisierung Beta-Lacton gewonnen wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
4,4,4-Trifluor-3-hydroxy-3-(trifluormethyl)buttersäure ist eine Beta-Hydroxysäure, aus der durch Cyclisierung Beta-Lacton gewonnen wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid |
Schmelzpunkt | 85°C to 89°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1911706 |
Synonym | 3,3-bis trifluoromethyl-3-hydroxypropionic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl butanoic acid, butyric acid, 3-hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl, 3-hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl, acmc-20anh2, 3,3-bis trifluoromethyl-3-hydroxypropanoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 226.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'