missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4,4-Trifluorbutansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
4,4,4-Trifluorobutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4,4-Trifluorbutyrinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der bzw. das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4,4,4-Trifluorbutyrinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der bzw. das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4,4-Trifluorobutyric acid |
Schmelzpunkt | 29°C to 32°C |
Siedepunkt | 166°C to 167°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 142.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'