missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4,4'-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Bipyridin wird in der Übergangsmetall-Komplexkatalysatorchemie für eine gleichmäßige Polymerisation, in der Lumineszenzchemie und in der spektrophotometrischen Analyse verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Photosensibilisator und Lumineszenzmaterial. Es wird auch als Vorstufe zu Paraquat viz. N,N′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
4,4′-Bipyridin wird in der Übergangsmetall-Komplexkatalysatorchemie für eine gleichmäßige Polymerisation, in der Lumineszenzchemie und in der spektrophotometrischen Analyse verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Photosensibilisator und Lumineszenzmaterial. Es wird auch als Vorstufe zu Paraquat viz. N,N′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Bipyridine |
Schmelzpunkt | 111°C to 114°C |
Siedepunkt | 304°C to 305°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 113176 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,3348 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water. |
Formelmasse | 156.19 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'