missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Used in the preparation of an artificial muscle with lamellar structure based on a nematic triblock copolymer. Also use as complex in cyclic voltammetric studies of copper complexes catalyzing atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung eines künstlichen Muskels mit lamellarer Struktur auf Basis eines nematischen Triblock-Copolymers verwendet. Dient auch als Komplex in zyklischen voltametrischen Studien von Kupferkomplexen zur Katalyse von radikaler Atomtransfer-Polymerisation.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird bei der Herstellung eines künstlichen Muskels mit lamellarer Struktur auf Basis eines nematischen Triblock-Copolymers verwendet. Dient auch als Komplex in zyklischen voltametrischen Studien von Kupferkomplexen zur Katalyse von radikaler Atomtransfer-Polymerisation.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine |
Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 408.67 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'