Learn More
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,4'-Dimethoxydiphenylamine is a diphenylamine derivative used as a chemical additive for cured rubber. It is used in the synthesis of amine electron donating groups in organic donor-bridge-acceptor dyads in Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4?-Dimethoxydiphenylamine is an electron donor and used in the synthesis of organic nonlinear optical (NLO) chromophores which exhibit high thermal and chemical stability, high degree of non-linearity and transparency. They are used in high performance photonic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,4′-Dimethoxydiphenylamin ist ein Diphenylamin-Derivat, das als chemischer Zusatz für ausgehärteten Gummi verwendet wird. Es wird bei der Synthese von Aminelektronenspendegruppen in organischen Spenderbrücken-Akzeptordyaden in Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) verwendet. 4,4′-Dimethoxydiphenylamin ist ein Elektronenspender und wird bei der Synthese von organischen nichtlinearen optischen (NLO) Chromophoren verwendet, die eine hohe thermische und chemische Stabilität, einen hohen Grad an Nichtlinearität und Transparenz aufweisen. Sie werden in hochleistungsfähigen photonischen Geräten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Isocyanaten, halogenierten organischen Stoffen, Peroxiden, Phenolen (sauer), Epoxiden, Anhydriden und sauren Halogeniden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Dimethoxydiphenylamine |
Schmelzpunkt | 100°C to 104°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2214262 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 229.28 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only