missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4-Dimethylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4,4-Dimethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4-Dimethylcyclohexanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
4,4-Dimethylcyclohexanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4-Dimethylcyclohexanone |
Schmelzpunkt | 41°C to 43°C |
Flammpunkt | 62°C (144°F) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 126.2 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'