missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Fluorbenzyl)-piperidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Reactant in the synthesis of 4-(Substituted-benzyl)piperidines and (±)-3-(Substituted-benzyl)pyrrolidines. It an important and valuable pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die Synthese von 4-(Substituiertes Benzyl)piperidin und (±)-3-(Substituiertes Benzyl)pyrrolidin. Es ist ein wichtiges und wertvolles pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Reaktionsmittel für die Synthese von 4-(Substituiertes Benzyl)piperidin und (±)-3-(Substituiertes Benzyl)pyrrolidin. Es ist ein wichtiges und wertvolles pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 4-[(4-Fluorphenyl)methyl]piperidinhydrochlorid |
Formelmasse | 229.72 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'