missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)diphenol wird für die Querverbindung und Aushärtung von Fluorelastomeren verwendet. Wird auch als Monomer bei der Synthese von Spezialpolymeren verwendet. Polymere, die Bisphenol AF enthalten, eignen sich für Hochtemperatur-Verbundwerkstoffe, elektronische Materialien und andere Spezialanwendungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)diphenol wird für die Querverbindung und Aushärtung von Fluorelastomeren verwendet. Wird auch als Monomer bei der Synthese von Spezialpolymeren verwendet. Polymere, die Bisphenol AF enthalten, eignen sich für Hochtemperatur-Verbundwerkstoffe, elektronische Materialien und andere Spezialanwendungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol |
Schmelzpunkt | 158°C to 162°C |
Siedepunkt | 400°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1891568 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 336.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'