missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is a derivitized resorcinol dye compound with an absorption maximum of 432 nm. Used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um eine ableitfähige Resorcinolfarbstoffverbindung mit einem Absorptionsmaximum von 432 nm. Wird als pH-Indikator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es handelt sich um eine ableitfähige Resorcinolfarbstoffverbindung mit einem Absorptionsmaximum von 432 nm. Wird als pH-Indikator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol |
Schmelzpunkt | ∼185°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 674709 |
Merck Index | 14,5695 |
Formelmasse | 259.22 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'