missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4',5'-Dibromfluorescein, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4',5'-Dibromofluorescein |
Schmelzpunkt | 270.0°C to 273.0°C |
Verlust bei Trocknung | 5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 19,V,6,462 |
Merck Index | 15,3027 |
Löslichkeitsinformationen | (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange |
Formelmasse | 490.11 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4',5'-Dibromofluorescein
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'