missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Dimethoxy-o-Phenylendiamin-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride is used to prepare highly fluorescent benzimidazole derivatives by reacting with aldehydes. It is used for the detection of aromatic aldehydes and 2,2'-dithiobis(1-aminonaphthalene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dimethoxy-o-phenylendiamin-dihydrochlorid wird bei der Herstellung von stark fluoreszierenden Benzimidazol-Derivaten verwendet, indem es mit Aldehyden reagiert. Es dient zum Nachweis aromatischer Aldehyde und 2,2′-Dithiobis(1-aminonaphthalin).
Löslichkeit
Löslich in warmem Methanol, Dimethylsulfoxid und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,5-Dimethoxy-o-phenylendiamin-dihydrochlorid wird bei der Herstellung von stark fluoreszierenden Benzimidazol-Derivaten verwendet, indem es mit Aldehyden reagiert. Es dient zum Nachweis aromatischer Aldehyde und 2,2′-Dithiobis(1-aminonaphthalin).
Löslichkeit
Löslich in warmem Methanol, Dimethylsulfoxid und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽265°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3714004 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in warm methanol,dimethyl sulfoxide and water. |
IUPAC-Name | 4,5-dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride |
Formelmasse | 241.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'