missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 4-5L Zentrifuge
Beschreibung
- Neuer Motor mit hohem Drehmoment, schneller Beschleunigung
- Optimierte Luftzirkulation für effiziente Rotorkühlung, geringe Geräuschentwicklung
- Komplettes Set umfasst Rotor, Becher, Verschlussdeckel und Adapter für 9–15 ml-Röhrchen
- Drehzahlbereich bis 4700 U/min
- Optimiert für Ausschwinganwendungen
- Robuste Komponenten
- Deckel mit pneumatischer Federhalterung
- Maximale Kapazität von 4 x 650 ml
- Wartungsfreier Induktionsmotor
- Bis 20 g Unwuchttoleranz
- Geeignet für niedrige Drehzahlen, z. B. für Zellsedimentation, Genauigkeit ± 1 U/min
- Mit Fenster im Zentrifugendeckel für externe Drehzahlkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
| Geräuschpegel | 67 dB |
| Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | Max. Beschl. 46 s; max. Verzög. 26 s |
| Außenbreite (metrisch) | 496 mm |
| Außenhöhe (metrisch) | 390 mm |
| Tiefe (metrisch) | 634 mm |
| Wirkleistung | 1010 w |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
