missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(6-Amin-3-pyridyl)-1-bocpiperazin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-(6-Amin-3-pyridyl)-1-bocpiperazin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 10173494 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Synonym | tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
Formelmasse | 278.35 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'