missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,7-Dichlorchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4,7-Dichloroquinoline is used as a drug chloroquine phosphate intermediate. It is also is used in the synthesis of hybrid aminoquinoline-triazine derivatives that show anti-microbial activity. In addition, it is used in the synthesis of novel oxazolidinones as anti-microbial agents showing efficacy against common bacterial strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,7-Dichlorchinolin wird als Chloroquin-Phosphat-Zwischebnprodukt für Medikamente verwendet. Wird auch bei der Synthese von hybriden Aminochinolin-Triazin-Derivaten verwendet, die eine antimikrobielle Aktivität zeigen. Wird darüber hinaus bei der Synthese neuartiger Oxazolidinone als antimikrobieller Wirkstoff eingesetzt, der Wirksamkeit gegen häufig vorkommende Bakterienstämme zeigt.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,7-Dichlorchinolin wird als Chloroquin-Phosphat-Zwischebnprodukt für Medikamente verwendet. Wird auch bei der Synthese von hybriden Aminochinolin-Triazin-Derivaten verwendet, die eine antimikrobielle Aktivität zeigen. Wird darüber hinaus bei der Synthese neuartiger Oxazolidinone als antimikrobieller Wirkstoff eingesetzt, der Wirksamkeit gegen häufig vorkommende Bakterienstämme zeigt.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,7-Dichloroquinoline |
Schmelzpunkt | 83°C to 87°C |
Siedepunkt | 148°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 164°C (327°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 125359 |
Synonym | quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 198.05 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'