missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-5-cyan-2-methylpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Amin-5-cyan-2-methylpyrimidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (6.4 g/l bei 25 °C). Löslich in Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Amin-5-cyan-2-methylpyrimidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (6.4 g/l bei 25 °C). Löslich in Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (6.4g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol. |
Formelmasse | 134.14 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'