missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Aminomethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-(Aminomethyl)benzoic acid acts as an unnatural amino acid derivative. It is also used as a type 2 antifibrinolytic agent. Further, it reacts with 2-methyl-isothiourea sulfate to prepare 4-guanidinomethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Aminomethyl)benzoesäure wirkt als unnatürliches Aminosäurederivat. Es wird auch als Typ-2-Antifibrinolytikum verwendet. Außerdem erzeugt es in einer Reaktion mit 2-Methyl-isothioureasulfat 4-Guanidinomethylbenzoesäure.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
4-(Aminomethyl)benzoesäure wirkt als unnatürliches Aminosäurederivat. Es wird auch als Typ-2-Antifibrinolytikum verwendet. Außerdem erzeugt es in einer Reaktion mit 2-Methyl-isothioureasulfat 4-Guanidinomethylbenzoesäure.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Aminomethyl)benzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼290°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1100606 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,benzene and chloroform. |
Formelmasse | 151.16 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'