missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Aminomethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4-(Aminomethyl)indole is used as a reactant for preparation of dopamine receptor antagonists and for preparation of high-affinity ligands to α2δ subunit of voltage-gated calcium channels. It is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Aminomethyl)indol wird als Reaktionsmittel zur Herstellung von Dopaminrezeptor-Antagonisten und zur Herstellung von hochaffinen Liganden zu α2δ Untereinheit von spannungsgesteuerten Calciumkanälen verwendet. Es wird als synthetisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-(Aminomethyl)indol wird als Reaktionsmittel zur Herstellung von Dopaminrezeptor-Antagonisten und zur Herstellung von hochaffinen Liganden zu α2δ Untereinheit von spannungsgesteuerten Calciumkanälen verwendet. Es wird als synthetisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Aminomethyl)indole |
Schmelzpunkt | 130°C to 135°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. |
Formelmasse | 146.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'